Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight N6705C DC-Netzanalysator 600W, 240V ac / 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345646
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6705C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Überwachungsrelais
netzanalysator
Strommessung absolut Max. = 50A
Leistungsmessung absolut Max. = 600W
Spannung max. = 240V ac
Spannung Messgenauigkeit max. = 0,025 %
Strom Messgenauigkeit max. = 0,025 %
Anzeigentyp = Graphik Display
Messart = Strom, Spannung
Schnittstellentyp = USB 2.0
Speicherkapazität = 4GB
Stromversorgung = Netzbetrieb
Modellnummer = N6705C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Gleichspannungs-Netz-Qualitätsanalysator von Keysight TechnologiesDer Gleichspannungsanalysator von Keysight Technologies bietet unerreichte Produktivitätsverbesserungen bei der Beschaffung und Messung von Gleichspannung und -strom in das Prüfgerät durch die Integration von bis zu 4 Advanced Power Supply mit DMM-, Scope-, Arb- und Datenlogger-Funktion. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, mehrere Geräte zu erfassen und komplexe Prüfaufbauten einschließlich Messumformern (wie Stromsonden und Shunts) zu erstellen, um den Strom in Ihrem DUT zu messen. Der DC-Leistungsanalysator macht außerdem die Entwicklung und das Debugging von Programmen zur Steuerung einer Sammlung von Instrumenten und zur Durchführung nützlicher Messungen überflüssig, da alle Funktionen und Messungen an der Frontplatte verfügbar sind. Für noch größere Steuerungs- und Analysefunktionen kann der DC-Leistungsanalysator mit der Steuerungs- und Analysesoftware 14585A verwendet werden. Wenn automatisierte Tischaufbauten erforderlich sind, ist das vollständig über GPIB, USB, LAN programmierbar und LXI-konform. Dies bietet eine flexible Konfiguration, um Ihre Anforderungen an die Stromversorgung und Analyse zu erfüllen. Kunden von RS Component, die eines der qualifizierenden Keysight-Produkte kaufen (B2901B, B2902B, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B, E36233A, E36234A, E36313A, N6702C und/oder N6705C), ist für ein kostenloses tragbares LCR-Messgerät Keysight U1733C geeignet. Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde den Schadensfall einsenden und Kaufinformationen über ein Webform bereitstellen. Kunden können das kostenlose tragbare LCR-Messgerät U1733C auf www.Keysight.com/find/FreeLCRPromo 90 Tage nach Ablauf der Aktion (31-März-2022) beanspruchen, sofern die entsprechenden Produkte innerhalb des Aktionszeitraums vom 15. April 2021 bis 31. Dezember 2021 erworben wurden. Keysight prüft den Kauf (d. H. Neue qualifizierende Produkte, die innerhalb des Aktionszeitraums, SN usw. gekauft wurden) und organisiert den Versand an den Kunden. Die typische Bearbeitungszeit des kostenlosen tragbaren LCR-Messgeräts U1733C beträgt 7 Tage, nachdem der Anspruch geprüft und genehmigt wurde. Bei großen Ansprüchen (mehr als 30 Ansprüche) kommuniziert Keysight mit Kunden den Lieferdatum. Angebot nur in UK- und EU-Ländern erhältlich. Die vollständigen Bedingungen finden Sie auf der Keysight-Website.Eigenschaften und VorteileIdeal für F&E-Tests und Designvalidierung Großes grafisches Farbdisplay für eine einfache Anzeige komplexer Daten Anschlüsse und Bedienelemente sind farbcodiert, um eine schnelle und fehlerfreie Einrichtung zu ermöglichen Zentraleinheit mit 4 Steckplätzen für bis zu 600 W Gesamtleistung und bis zu 4 Module Voltmeter-Genauigkeit: Bis zu 0,025 % +50 μV, bis zu 18 Bit Amperemeter Genauigkeit - bis zu 0,025 % +8 nA, bis zu 18 Bit Arbiträrsignalgeneratorfunktion - Bandbreite bis zu 100 kHz, Ausgangsleistung bis zu 500 W Die absolute maximale Strommessung beträgt 50 A. Oszilloskopfunktion - Digitalisiert Spannung und Strom bei bis zu 200 kHz, 512 kpts, bis zu 18 Bit Datenlogger-Funktion - Messintervall von 20 μs bis 60 Sekunden, max. 500 M Messwerte pro Datenprotokoll 4 GB nicht flüchtiger Datenspeicher für Datenprotokoll, Oszilloskop-Traces, Geräteeinstellungen
Weitere Informationen:
Strommessung absolut Max.:
50A
Leistungsmessung absolut Max.:
600W
Spannung max.:
240V ac
Spannung Messgenauigkeit max.:
0,025 %
Strom Messgenauigkeit max.:
0,025 %
Anzeigentyp:
Graphik Display
Messart:
Strom, Spannung
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Speicherkapazität:
4GB
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Modellnummer:
N6705C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1345646, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Netzqualitätsanalysatoren, Keysight Technologies, N6705C, Signal Generators & Analysers, Power Quality Analysers, Test & Measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 8.549,04*
€ 8.736,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 8.427,22*
€ 8.875,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.875,19*
€ 10.561,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.823,88*
€ 10.500,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.701,84*
€ 10.355,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.427,22*
€ 10.028,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6744B
ab € 1.151,55*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6774A
ab € 1.708,92*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6766A
ab € 4.868,80*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6733B
ab € 638,79*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6734B
ab € 628,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6743B
ab € 1.165,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6756A
ab € 3.492,69*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6731B
ab € 618,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6732B
ab € 619,20*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6735B
ab € 637,58*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6736B
ab € 628,60*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6741B
ab € 1.161,30*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6742B
ab € 1.142,91*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6745B
ab € 1.144,03*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6746B
ab € 1.141,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.