Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Einbau Netzteil
>
Artikel
Keysight Technologies N6732B Versorgungseinheit 50W, 0 → 8V / 6.25A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6909641
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
N6732B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6732B
Rack-Einheiten = 1 HE
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 6.25A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Gleichstrommodul
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6732B
Rack-Einheiten:
1 HE
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
6.25A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Gleichstrommodul
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur min.:
0°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Labornetzteil
,
labornetzteil keysight
,
labornetzgerät
,
6909641
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
Keysight Technologies
,
N6732B
,
Test & Measurement
,
Bench Power Supplies & Sources
,
Bench Power Supplies
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,51*
€ 735,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 626,66*
€ 746,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,69*
€ 888,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,94*
€ 879,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,70*
€ 842,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,80*
€ 783,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,66*
€ 745,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies N6700C 4-Kanal Digital Labornetzgerät 400W, 0 → 50V / 10A
Keysight Technologies
N6700C
ab € 2.826,38*
Sonstiges
Keysight Technologies N6701C 4-Kanal Digital Labornetzgerät 600W, 60V / 10A
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.213,61*
Sonstiges
Keysight Technologies N6702C 4-Kanal Digital Labornetzgerät 1.2kW, 60V / 10A
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.225,78*
Sonstiges
Keysight Technologies N6710C 4-Kanal Digital Labornetzgerät 400W
Keysight Technologies
N6710C
ab € 3.043,25*
Sonstiges
KEYSIGHT TECHNOLOGIES N6711C MOD. STROMV.SYSTEM BUILD-TO-ORDER 600W
Keysight Technologies
N6711C
ab € 3.221,05*
Sonstiges
KEYSIGHT TECHNOLOGIES N6712C MOD. STROMV.SYSTEM BUILD-TO-ORDER 1200W
Keysight Technologies
N6712C
ab € 4.211,62*
Sonstiges
N6732B-760 | Open/Close and Polarity Reversal Relays for N6732B Module
Keysight Technologies
N6732B-760
ab € 267,01*
Sonstiges
N6732B-761 | Output Disconnect Relays for N6732B Module
Keysight Technologies
N6732B-761
ab € 215,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen