Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N6731B Digital Labornetzgerät 50W, 0 → 5V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6909647
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6731B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6731B
Rack-Einheiten = 1 HE
Ausgangsspannung = 0 → 5V
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = Drahtklemme
Temperatur max. = +55°C

Die DC-Stromversorgungsmodule der Serie N6700 belegen jeweils einen einzelnen Modulsteckplatz im Mainframe mit Ausnahme von N6753A. ; 690-9694 690-9694 und N6754A ; 690-9697 690-9697 , die jeweils zwei Modulsteckplätze im Mainframe belegen. Flaches modulares Stromversorgungssystem N6700. Die DC-Leistungsmodule der Serien N6730, N6740 und N6770 bieten programmierbare Spannungs- und Strom-, Mess- und Schutzfunktionen auf wirtschaftliche Weise und eignen sich daher für die Stromversorgung des Prüflings oder für die Versorgung von ATE-Systemressourcen, wie z. B. die Steuerung von Vorrichtungen. Die leistungsstarken DC-Leistungsmodule der Serie N6750 mit automatischer Bereichswahl bieten ein geringes Rauschen, hohe Genauigkeit und bis zu 50-mal schnellere Programmiergeschwindigkeiten als bei anderen programmierbaren Netzteilen. Die im Lieferumfang enthaltenen Hochgeschwindigkeits-Testerweiterungen bieten einen oszilloskopartigen Digitalisierer, der die Systemkonfiguration vereinfacht und die Messgenauigkeit bei der Anzeige von schnellen transienten oder Impulsereignissen innerhalb des DUT erhöht. Die automatische Bereichswahl ermöglicht es, dass nur ein Netzteil die Arbeit mehrerer herkömmlicher Netzteile erledigt. Die DC-Leistungsmodule der Serie N6760 bieten eine präzise Steuerung und Messungen im Milliampere- und Mikroampere-Bereich mit der Möglichkeit, Spannung und Strom gleichzeitig zu digitalisieren und diese Messungen in einem oszilloskopähnlichen Datenpuffer zu erfassen. • Vollständig konform mit LXI-Klasse C • Erstellt ein System mit bis zu 4 Ausgängen von bis zu 300 W pro Ausgang in 1U Rackeinheit • Die Ausgangsspannung kann in nur 200 Mikrosekunden geändert werden • Hardware- und Software-Trigger ermöglichen die Synchronisierung mit anderen Ereignissen im ATE-System • Transienten werden mit integriertem Digitalisierer erfasst (bis zu 50 kHz, 4096 Punkte) • Erzeugt eine automatisierte Sequenzierung von bis zu 512 Ausgangseinstellungen • Gewährleistet DUT-Sicherheit mit Schutzfunktionen
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6731B
Rack-Einheiten:
1 HE
Ausgangsspannung:
0 → 5V
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
Drahtklemme
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzgerät 10a, labornetzgerät, labornetzteil keysight, 6909647, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N6731B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 630,83*
€ 683,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 623,67*
€ 693,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,67*
€ 800,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,44*
€ 759,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,67*
€ 742,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6700C
ab € 2.833,31*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.221,47*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.223,11*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6710C
ab € 3.067,23*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6711C
ab € 3.229,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6712C
ab € 4.217,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6731B-760
ab € 267,35*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6731B-761
ab € 216,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.