| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1349088 Herst.-Nr.: ALM85US19C2-8 EAN/GTIN: 5059039933860 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC 320 C8 Ausgangsspannung = 19V dc Eingangsspannung = 90 → 264V ac Ausgangsstrom = Maximum of 4.47A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-Stecker Eingangsanschluss = C8 Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 85W Kabellänge = 900mm Medizintechnische Zulassung = Ja Betriebsdauer = >300kh Serie = ALM85%
XP Power – AC/DC-Netzteilserie ALM85. Die medizinischen externen Netzteile der Serie ALM85 von XP Power sind vollständig zugelassen gemäß internationalen Sicherheitsvorschriften für die Medizintechnik und IT-Sicherheitsstandards. Sie wurden für eine hohe Effizienz konzipiert und haben einen geringen Stromverbrauch im Standby-Betrieb, sodass sie den neuesten geltenden Umweltschutzgesetzen entsprechen. Die Geräte der Serie ALM85 haben ein vollständig abgedichtetes Gehäuse, das die Schutzart IP32 erfüllt, mit einer glatten Oberfläche, durch die es in klinischen Umgebungen einfacher abwischbar ist. Eigenschaften und Vorteile. Medizin- und IT-Sicherheitszulassungen Konform mit Energieeffizienzklasse V1 und EU CoC, Stufe 2 4. Ausgabe der medizinischen EMV Umgebungsklasse IP32 Hohe Effizienz Versionen der Klasse I und II Weniger als 0,15 W Leistungsaufnahme im Standby Niedriger Erdschlussstrom 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Steckertyp: | IEC 320 C8 | Ausgangsspannung: | 19V dc | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac | Ausgangsstrom: | Maximum of 4.47A | Temperatur max.: | +60°C | Ausgangsanschluss: | DC Klinken-Stecker | Eingangsanschluss: | C8 | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 85W | Kabellänge: | 900mm | Medizintechnische Zulassung: | Ja | Betriebsdauer: | >300kh | Serie: | ALM85% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil notebook, 1349088, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ALM85US19C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 49,39* | € 67,42* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 47,81* | € 67,65* | | | | | 42 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 49,50* | € 70,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|