Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ALM85US19C2-8 AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 19V, 4.47A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802346
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM85US19C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Produktpalette: ALM85 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 19 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 85 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.47 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kleingerätebuchse (IEC 60320 C8)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil notebook, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, ALM85US19C2-8, 2802346, 280-2346
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 47,99*
    € 73,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 50,00*
    € 77,44*
    € 8,95*
    ab € 56,58*
    € 82,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,44*
    € 92,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,65*
    € 90,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,04*
    € 84,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,36*
    € 78,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,37*
    € 75,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,67*
    € 72,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,62*
    € 67,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,00*
    € 59,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.