Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 19VDC; 4,47A; Aus: 5,5/2,5; 85W; 80÷264VAC; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 19VDC; 4,47A; Aus: 5,5/2,5; 85W; 80÷264VAC; 0÷60°C
Netzteil: Impuls; 19VDC; 4,47A; Aus: 5,5/2,5; 85W; 80÷264VAC; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-ALM85US19C2-8
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM85US19C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 85W
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 135x62x37mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 19V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 4,47A
Wirkungsgrad: 88%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 0,9m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,39*
€ 67,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,81*
€ 67,65*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 49,50*
€ 70,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.