Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 47nF ±5% / 2kV dc Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351145
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UN24704040J
EAN/GTIN:
     5059043615592
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 2kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26.5 x 10 x 18.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
2kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26.5 x 10 x 18.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, 1351145, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76UN24704040J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 0,92*
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,20*
1 Tag
3235
1
€ 14,99*
ab € 0,667*
€ 2,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.