Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76UN24704040J KONDENSATOR 0.047æF 2 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496042
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UN24704040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 47000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 700 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.014 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 4.5 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 6.4 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 212 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76UN24704040J, 2496042, 249-6042
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 0,92*
    300
    Frei Haus
    ab € 0,96*
    € 1,20*
    Lager 139
    3235
    1
    € 14,99*
    ab € 0,667*
    € 2,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,202*
    € 1,43038
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.