Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1353359
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
12065C105KAZ2A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
MLCC-Kondensatoren AVX Serie 1206 von Flexiterm. Mehrschicht-Keramikkondensatoren von AVX mit FLEXITERM dienen zur Verbesserung der mechanischen Biegefestigkeit und Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen eines Standard-Keramikkondensators mit einem X7R-Dielektrikum. Die FLEXITERM-Technologie wurde von AVX entwickelt, um den Bedarf an Bauteilen mit verbesserter mechanischer Festigkeit und Flexibilität bei der Verwendung in rauen Umgebungen wie Automobilen und Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen zu erfüllen. Sie ermöglicht ein Durchbiegen von bis zu 5 mm ohne innere Brüche, was 3 mm über dem Industriestandard von 2 mm liegt. Diese MLCCs reduzieren biegungsbedingte Brüche von Leiterplatten und bieten eine erhöhte Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen von 3.000 Zyklen und mehr, ein Basismetall-Elektrodensystem sowie eine Produktauswahl in Kfz- und kommerzieller Qualität. AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungen. Leiterplatten mit hoher Biegebelastung. Anwendungen mit Temperaturschwankungen. Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
chip-kondensator avx
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 1µf
,
1353359
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
12065C105KAZ2A
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0926*
€ 0,1521*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0546*
€ 0,6371*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 420,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET, ESD Rated, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200
Kemet
C1206X105K5RECAUTO
ab € 0,0713*
Ähnlich
KYOCERA AVX, FLEXITERM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105KAT2A
ab € 0,0435*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105K4T2A
ab € 0,0723*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen