Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353356
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C105K4T2A
EAN/GTIN:
     5059043612966
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1µf, 1353356, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12065C105K4T2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1495*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 109,08*
€ 137,88*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,42*
€ 291,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,38*
€ 346,7422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 248,82*
€ 296,0958
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 245,08*
€ 291,6452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,42*
€ 288,4798
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C105K5RACAUTO
ab € 0,0378*
Ähnlich
Kemet
C1206X105K5RECAUTO
ab € 0,0709*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105KAZ2A
ab € 0,055*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,0572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.