Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors OsiSense XM XMLG, M12 3-polig Druckschalter, 24V → 0 bis 1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353748
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLG001D21
EAN/GTIN:
     3389110969511
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 0 bis 1bar
Anschluss = M12 3-poliger Steckverbinder
Geeignete Medien = Luft, Korrosive Flüssigkeit, Öl, Wasser
Nennspannung = 24V
Anschlussgewinde Größe = M12
Serie = OsiSense XM XMLG
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
IP Schutzart = IP66, IP67
Einstelldruckbereich = 0 → 1bar

Elektronische Drucksensoren OsiSense XMLG. Drucktransmitter und Druckschalter XMLG von Schneider Electric verfügen über eine keramische Druckmesszelle. Die durch den Druck verursachte Verformung wird an die Widerstände einer Wheatstone-Brücke übertragen, die auf der Keramik aufgedruckt ist. Die Widerstandsänderung wird dann durch die integrierte Elektronik verarbeitet, und ein analoges oder digitales Ausgangssignal wird ausgegeben. Einstellbarer Differenzdruck Sprungkontakt: 1 Wechsler Temperaturbereich: -15 bis +85 °C Gehäuseschutzart: IP66
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0 bis 1bar
Anschluss:
M12 3-poliger Steckverbinder
Geeignete Medien:
Luft, Korrosive Flüssigkeit, Öl, Wasser
Nennspannung:
24V
Anschlussgewinde Größe:
M12
Serie:
OsiSense XM XMLG
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
IP Schutzart:
IP66, IP67
Einstelldruckbereich:
0 → 1bar
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Hydraulik-Druckschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, drucksensor 0 bis 1 bar, rundsteckverbinder sonstige, druckluftschalter telemecanique, 1353748, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Telemecanique Sensors, XMLG001D21, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,47*
€ 196,00*
Frei Haus
ab € 182,24*
€ 201,08*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,81*
€ 210,58*
Frei Haus
ab € 177,91*
€ 210,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 230,57*
€ 270,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.