Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C
TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C
TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1355080
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DRD16RAE04
EAN/GTIN:
     5056282838782
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = THT
Kontaktanordnung = 16P
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 20 mA @ 20 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

Dreh-Codierschalter, Standard. Erhältlich mit Schraubendreherschlitz, Spindel- oder Radeinstellung Beständig für fünf Sekunden Schwall-Löten bei 285°C (montiert auf 1,5mm-Leiterplatte) Beständig gegen Ultraschall-Reinigung in mit 10% Flußmittel belastetem Lösungsmittel. Miniatur-Drehschalter mit vergoldeten Kontakten. Die Schalter bieten ein breites Spektrum von Schaltkonfigurationen und Betätigungsarten. Die Bauteile wurden umfassenden Tests unterzogen und eignen sich hervorragend für Geräte, die starken Belastungen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
16P
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
20 mA @ 20 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, codierschalter, 1355080, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, DRD16RAE04, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,5904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 3,01312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,7903*
€ 203,24046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,67*
€ 199,5273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,5202*
€ 193,39904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,7604*
€ 184,16488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,5904*
€ 161,35258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.