Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Signalwandler, Widerstandstemperatur-Eingangswandler 30V, Widerstands-Temperaturfühler (RTD) / Strom 4 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357395
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Modul-Typ = Widerstandstemperatur-Eingangswandler
Eingangssignal-Typ = Widerstands-Temperaturfühler (RTD)
Ausgangssignal Typ = Strom
Ausgangsbereich = 4 → 20 mA, 20 →4mA
Versorgungsspannung = 30V
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

RTD-Temperatur-Signalwandler der Serie 857. JUMPFLEX RTD-Temperatur-Signalwandler der Serie 857 von Wago mit Schleifenspeisung zeichnet Pt100-, Pt200-, Pt500- und Pt1000-Sensoren und Widerstände bis zu 4,5 kΩ auf, indem er das Temperatursignal auf der Ausgangsseite in ein analoges Signal umwandelt. Eigenschaften und Vorteile. Keine zusätzliche Versorgungsspannung erforderlich. Für Pt100-, Pt200-, Pt500- und Pt1000-Sensoren und Widerstände bis zu 4,5 kΩ. 2-, 3- und 4-adrige Anschlusstechnik. Umschalten der kalibrierten Skala. Erkennung: Drahtbruch/Sensorkurzschluss. Sichere 3-polige Isolierung mit 4-kV-Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Widerstandstemperatur-Eingangswandler
Eingangssignal-Typ:
Widerstands-Temperaturfühler (RTD)
Ausgangssignal Typ:
Strom
Ausgangsbereich:
4 → 20 mA, 20 →4mA
Versorgungsspannung:
30V
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pt100, 1357395, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Signalwandler, WAGO, 857815, Signal Conditioners & Isolators, Signal Conditioners, Relays & Signal Conditioning
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,18*
€ 171,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,42*
€ 178,30*
Frei Haus
ab € 164,85*
€ 192,10*
€ 5,95*
ab € 168,78*
€ 197,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 199,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 2,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.