| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360748 Herst.-Nr.: MIKROE-1926 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = MikroBUS Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Vorgestelltes Gerät = A4988 Kit-Name = Stepper 2 click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Stepper 2 click mikroBUS™. Die Stepper 2 click ist eine Zusatzplatine zum Antrieb von zweipoligen Schrittmotoren in Mikroschrittmodi. Der DMOS-Mikroschrittantrieb Allegro MicroSystems A4988 mit Umsetzer und Überstromschutz versorgt direkt die 2-phasigen Schrittmotorwicklungen. Mit dem Umsetzer kann ganz einfach ein Mikroschritt am Motor umgesetzt werden, indem ein Impuls am STEP-Eingang eingegeben wird. Externe Motorversorgung mit 7 bis 35 V dc, bis zu 2 A Schrittmotoren für Voll-, Halb, Viertel-, Achtel- und Sechzehntelschrittmodus Drei integrierte Steckbrücken (J1-J3) zur Auswahl der verschiedenen Schrittmodi 3,3 V oder 5 V Stromversorgung auf mikroBUS-Sockel Thermischer Abschaltungsschutz Kurzschlussschutz Abmessungen: 42,9 x 25,4 mm Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | MikroBUS | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | A4988 | Kit-Name: | Stepper 2 click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1360748, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE1926, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 17,63* | € 25,49* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,39* | € 26,99* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,20* | € 32,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|