| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S1860 Herst.-Nr.: MIKROE-1926 EAN/GTIN: 8606015076997 |
| | |
|
| | |
| Interface: GPIO,Power Supply: 3.3V or 5V,On-board modules: A4988 microstepping motor driver and screw terminals,Applications: Board is designed for driving bipolar step motors in full-, half-, quarter-, eighth- and sixteenth-step modes,Key Features: Jumpers from switching between different stepping modes. Maximum output drive capability: 35V, ±2A,Key Benefits: Simple to integrate (a single pulse drives the motor one micro-step),Compatibility: mikroBUS,Product Type: Stepper,Click board size: M (42.9 x 25.4 mm) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stepper 2 Click | Funktion: | Motorsteuerung | MPU Interface: | GPIO | IC Controller/Driver: | A4988 | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.028 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,83* | € 24,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 17,71* | € 25,40* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,14* | € 32,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|