Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1361368 Herst.-Nr.: SGA40E24-P1J EAN/GTIN: 4021087026918 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1.67A Temperatur max. = +50°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 40W Geregelt/Ungeregelt = Geregelt Kabellänge = 1.5m Medizintechnische Zulassung = Nein Betriebsdauer = (Minimum) 400000h Serie = SGA40Emm
Steckbares Netzteil der Serie SGA von Mean Well. Die steckbaren Netzteile der Serie SGA von Mean Well sind besonders dünne, grüne Adapter mit einem Eingang zur Wandmontage und werden durch einen 2-poligen Eurostecker ergänzt. Diese Serie ist mit Nennleistungsoptionen von 12 W bis zu 60 W erhältlich und bietet eine vereinfachte Transportmöglichkeit. Die Serie eignet sich für einen Standardeingangsbereich von 90 V ac bis 264 V ac und Ausgangsoptionen zwischen 5 V dc und 48 V dc. Dies gewährleistet, dass diese Serie unglaublich vielseitig einsetzbar und geeignet für eine Reihe von verschiedenen Geräten der Unterhaltungselektronik ist. Diese steckbaren Netzteile verfügen über Wirkungsgrade von bis zu 91 % (je nach Modell). Dank der hohen Effizienzrate und dem extrem niedrigen Energieverbrauch im lastfreien Betrieb erfüllen die steckbaren Netzteile der Serie SGA die Vorgaben EU ErP und CoC Version 5. Eigenschaften und Vorteile:. Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz. Schlanke und kompakte Bauweise. Vollständig geschlossenes Gehäuse. Pass LPS. Universeller Wechselspannungseingang im ganzen Bereich. Energieeffizienz der Stufe VI. Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt). Produktanwendungen:. Zu den geeigneten Anwendungen für diese steckbaren Netzteile gehören Unterhaltungselektronik, Büroeinrichtungen, industrielle Geräte und Telekommunikationsgeräte. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Steckernetzteil | Steckertyp: | Typ C | Ausgangsspannung: | 24V dc | Ausgangsstrom: | 1.67A | Temperatur max.: | +50°C | Ausgangsanschluss: | 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) | Eingangsanschluss: | EU-Netzstecker | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 40W | Geregelt/Ungeregelt: | Geregelt | Kabellänge: | 1.5m | Medizintechnische Zulassung: | Nein | Betriebsdauer: | (Minimum) 400000h | Serie: | SGA40Emm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 24v, 1361368, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, SGA40E24P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,84* | € 26,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,14* | € 26,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,87* | € 29,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,68* | € 31,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,18* | € 34,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|