Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil SGA40E Series 264V 1.67A 40W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043503
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA40E24-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Netzteil, Typ=SGA40E24-P1J, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.67 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=1 A, Höhe=47.5 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=75.5 mm, Nennleistung=40 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=SGA40E Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
107 mm
Nettogewicht:
189 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
189 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 26,56*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,14*
€ 26,58*
€ 6,90*
ab € 18,87*
€ 29,67*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 31,04*
€ 8,95*
ab € 22,18*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.