Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SGA40E24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1670mA 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W205761
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA40E24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087026918
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Schlankes Universal-Stecker-Schaltnetzteil der Serie SGA mit Universaleingang und Eurostecker. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.
Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1670 mA
40 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
65 mm
Länge:
110 mm
Breite:
85 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
223 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
1670 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 24v, 04021087026918, Mean Well, 136-1368
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 26,56*
€ 5,95*
ab € 16,14*
€ 26,58*
€ 6,90*
ab € 18,87*
€ 29,67*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 31,04*
€ 8,95*
ab € 22,18*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.