Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Superseal 1.5 Serie, Buchse, gerade, 4, Gehäuse für Freiverdrahteter Steckverbinder, Mittellinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP Superseal 1.5 Serie, Buchse, gerade, 4, Gehäuse für Freiverdrahteter Steckverbinder, Mittellinie
TE Connectivity AMP Superseal 1.5 Serie, Buchse, gerade, 4, Gehäuse für Freiverdrahteter Steckverbinder, Mittellinie
Artikel-Nr.:
     108EL-1361725
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282088-1
EAN/GTIN:
     4016139120645
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Zur Verwendung mit = Freiverdrahteter Steckverbinder, Mittellinie
Serie = AMP Superseal 1.5
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 4

Kontakte der Serie SUPERSEAL 1.5 siehe ; 314-1334 314-1334 , und weiteres Sortiment. Crimpwerkzeug siehe ; 314-1362 314-1362 , und Ausziehwerkzeug für zusätzliche Arretierung siehe ; 368-4516 368-4516. Geeignete Buchsengehäuse siehe ; 314-1277 314-1277 und die zugehörigen Serien. Serie Superseal 1.5 von TE Connectivity, Steckverbindergehäuse – AMP Superseal 1.5. Unsere Serie von TE Connectivity Leiterplatten-Steckverbindergehäusen ist Teil der Serie 1.5 Superseal. Eine typische Anwendung für diese Arten von Gehäusen ist die Bereitstellung einer Buchse für Steckverbinder bei Montage auf einer Leiterplatte. Diese Arten von Armaturen sind eine wesentliche Komponente, die Schutz für den Anschluss bietet, in dem es sich um ein Gehäuse handelt.. Eigenschaften und Vorteile. • Besteht aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 • 1–6 Stellungen • Steckergehäuse für Buchsenkontakte, Kappengehäuse und Ausführungen mit Laschenkontakt • Vormontierte zusätzliche Arretierung • Silikondichtungen • Tafel- oder Kabelmontage • Temperaturbereich der Serie Superseal mit 1,5 mm Rastermaß: –40 bis +125 °C • Geeignet für Antrieb, Sicherheit sowie Karosserie- und Chassissysteme • Spannungsfestigkeit 1500 V eff
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Freiverdrahteter Steckverbinder, Mittellinie
Serie:
AMP Superseal 1.5
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, 1361725, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Automotive Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 2820881, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,72*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 1,22*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 1,40*
1 Tag
991
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
493581-1
ab € 1,40631*
Sonstiges
TE Connectivity
281934-4
ab € 0,0187*
Sonstiges
TE Connectivity
539635-1
ab € 155,40*
Sonstiges
TE Connectivity
282081-1
ab € 0,0283*
Sonstiges
TE Connectivity
282106-1
ab € 0,48*
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 36,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.