Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BSN20BK BSN20BKR N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 330 mA 1,67 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia BSN20BK BSN20BKR N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 330 mA 1,67 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1364797
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSN20BKR
EAN/GTIN:
     5059043667256
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 330 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = BSN20BK
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 2,8 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.4V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.6V
Verlustleistung max. = 1,67 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 0,49 nC @ 4,5 Vmm
Höhe = 1mm

N-Kanal-MOSFET, 60–80 V, Nexperia
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
330 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
BSN20BK
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
2,8 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.4V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.6V
Verlustleistung max.:
1,67 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
0,49 nC @ 4,5 Vmm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, 1364797, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, BSN20BKR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0706*
1
€ 6,90*
ab € 0,0761*
€ 0,3051*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 211,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.