Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,17A; 402mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,17A; 402mW; SOT23,TO236AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,17A; 402mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BSN20BKR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSN20BKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,17A
Widerstand im Leitungszustand: 5,7Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 402mW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,49nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0715*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0758*
€ 0,3054*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.