Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DFM 170876, G 1/4, G1/4 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 160mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DFM 170876, G 1/4, G1/4 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 160mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1366528
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-50-160-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568139827
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 160mm
Bohrung = 50mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Druckluftanschluss = G 1/4
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastomer
Modellnummer = 170876
Abmessungen = 294 x 148 x 64mm
Gewicht = 7.2kg
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 294mm
Absoluter Druck max. = 1MPa
Weitere Informationen:
Hub:
160mm
Bohrung:
50mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Druckluftanschluss:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastomer
Modellnummer:
170876
Abmessungen:
294 x 148 x 64mm
Gewicht:
7.2kg
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
294mm
Absoluter Druck max.:
1MPa
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1366528, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM50160PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,78*
€ 424,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 369,15*
€ 424,61*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 377,10*
€ 434,53*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,69*
€ 532,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 505,06*
€ 598,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,53*
€ 657,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,06*
€ 601,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.