Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-50-160-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-50-160-P-A-GF Führungszylinder
Bild für DFM-50-160-P-A-GF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-50-160-P-A-GF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70232176
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170876
EAN/GTIN:
     4052568139827
Datenblatt DE für DFM-50-160-P-A-GF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-50-160-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-50-160-P-A-GF|Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,78*
€ 424,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 369,15*
€ 424,61*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 377,10*
€ 434,53*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,69*
€ 532,58*
Frei Haus
ab € 505,06*
€ 598,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,54*
€ 502,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,80*
€ 468,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.