Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADN 536221, M5 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 15mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo ADN 536221, M5 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 15mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1366765
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADN-16-15-A-P-A
EAN/GTIN:
     4052568005474
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 15mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADN
Länge = 54.7mm
Druckluftanschluss = M5
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Flexible Dämpfung
Abmessungen = 29 x 29 x 54.7mm
Breite = 29mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 29mm
ISO Standard = ISO 21287°C
Weitere Informationen:
Hub:
15mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADN
Länge:
54.7mm
Druckluftanschluss:
M5
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Flexible Dämpfung
Abmessungen:
29 x 29 x 54.7mm
Breite:
29mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
29mm
ISO Standard:
ISO 21287°C
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, 1366765, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADN1615APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,06*
€ 31,30*
3 Tage
41
€ 8,90*
ab € 24,93*
€ 33,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,41*
€ 39,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,15*
€ 43,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,75*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,97*
Zubehör
Festo
DPNA-16
ab € 16,72*
Zubehör
Festo
SNCL-16
ab € 7,37*
Zubehör
Festo
FK-M6
ab € 8,88*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,33*
Zubehör
Festo
HNA-16
ab € 3,78*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
FNC-16
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.