Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

536221 FESTO ADN-16-15-A-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
536221 FESTO ADN-16-15-A-P-A Kompaktzylinder
536221 FESTO ADN-16-15-A-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     594FP-536221 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADN-16-15-A-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
536221 ADN-16-15-A-P-A Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,34*
€ 32,04*
1 Tag
41
€ 8,90*
ab € 25,13*
€ 33,45*
6 Tage
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 28,20*
€ 37,50*
€ 8,95*
ab € 28,37*
€ 38,79*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,23*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
541333
ab € 5,10*
Zubehör
Festo
2061
ab € 9,06*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,66*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,12*
Zubehör
Festo
DPNA-16
ab € 17,06*
Zubehör
Festo
SNCL-16
ab € 7,47*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,41*
Zubehör
Festo
HNA-16
ab € 3,84*
Zubehör
Festo
FNC-16
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.