Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADN 536222, M5 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 20mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo ADN 536222, M5 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 20mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1366766
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADN-16-20-A-P-A
EAN/GTIN:
     4052568087289
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 20mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADN
Länge = 59.7mm
Druckluftanschluss = M5
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Abmessungen = 29 x 29 x 59.7mm
Breite = 29mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 29mm
Modellnummer = 536222°C

Pneumatikzylinder ADN ISO 21287 – Flexible Dämpfung. Die kompakten Pneumatikzylinder der Serie FESTO ADN sind bis zu 50 % kleiner als Standard-Pneumatikzylinder für maximale Produktivität bei beschränkten Platzverhältnissen. Diese doppelt wirkenden pneumatischen Betätigungselemente haben zwei Anschlüsse für Druckluft zum Aus- und Einfahren der Kolbenstange. Die große Auswahl an Hublängen und Bohrungsgrößen der ADN-Serie kann für eine Vielzahl von Anwendungen konfiguriert werden. Funktionsweise eines Pneumatikzylinders Die Serie ADN ist ein doppelt wirkendes Betätigungselement, an das Luft angelegt wird, um den Kolben in einer linearen Bewegung auf die gewünschte Hublänge auszufahren und wieder einzufahren. Magnetische Kolbenstangen ermöglichen eine kontaktlose Positionsbestimmung über einen Näherungssensor, der in Schlitzen am Zylinderkörper entlang montiert ist. Die Zylinder sind mit flexibler Polymeren-Enddämpfung ausgestattet, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren, die Lebensdauer zu verlängern sowie Produktion und Produktivität zu erhöhen. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt die Norm ISO 21287 Steckplätze für die bündige Montage von Näherungssensoren Geringe Reibung ermöglicht dauerhaften Betrieb Dämpfung erfordert keine Einstellung, um Zeit und Kosten zu sparen. Wie wird der Pneumatikzylinder befestigt?. Die pneumatischen Betätigungselemente der Serie ADN können für die jeweilige Anwendung horizontal oder vertikal montiert werden. Das optionale Befestigungszubehör bietet zusätzliche Flexibilität: Es ermöglicht eine Befestigung des Zylinders mit einer Schwenkhalterung für freie Beweglichkeit, eine Fußbefestigung zur Unterstützung bei hohen Lasten oder eine Kombination mit anderen Betätigungselementen für noch mehr Beweglichkeit.
Weitere Informationen:
Hub:
20mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADN
Länge:
59.7mm
Druckluftanschluss:
M5
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Abmessungen:
29 x 29 x 59.7mm
Breite:
29mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
29mm
Modellnummer:
536222°C
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, 1366766, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADN1620APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,14*
€ 31,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,19*
€ 32,52*
3 Tage
88
€ 8,90*
ab € 25,28*
€ 33,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,70*
€ 39,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,41*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,75*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,97*
Zubehör
Festo
DPNA-16
ab € 16,72*
Zubehör
Festo
SNCL-16
ab € 7,37*
Zubehör
Festo
FK-M6
ab € 8,88*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,33*
Zubehör
Festo
HNA-16
ab € 3,78*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
FNC-16
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.