Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-16-20-A-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für ADN-16-20-A-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADN-16-20-A-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADN-16-20-A-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314130
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536222
EAN/GTIN:
     4052568087289
Datenblatt DE für ADN-16-20-A-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kompaktzylinder ADN-16-20-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,61*
€ 32,43*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,20*
€ 32,61*
1 Tag
88
€ 8,90*
ab € 25,29*
€ 33,82*
€ 8,95*
ab € 28,65*
€ 39,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,55*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
541333
ab € 5,10*
Zubehör
Festo
2061
ab € 9,06*
Zubehör
Festo
DPNA-16
ab € 17,06*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,66*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,12*
Zubehör
Festo
SNCL-16
ab € 7,47*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,41*
Zubehör
Festo
HNA-16
ab € 3,84*
Zubehör
Festo
FNC-16
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.