Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo H Pneumatik-Steuerventil, manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367108
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     H-5-1/4-B
EAN/GTIN:
     4052568111359
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Fingerventil
Typ = Rückschlagventil
Serie = H
Modellnummer = 8995

Pneumatisches manuelles Steuerventil von Festo - Serie H - H-5-1/4-B Dieses Steuerventil von Festo hat einen Griff für die manuelle Steuerung der Druckluftversorgung. Dies ist besonders nützlich in Notfallsituationen, da Sie die Richtung des Luftstroms schnell ändern und Schäden an nachgeschalteten Geräten verhindern können. Das Gerät verfügt über ein Aluminiumdruckgussgehäuse für erhöhte Langlebigkeit und längere Lebensdauer. Der Auslassanschluss des Ventils ist mit einem Schalldämpfer ausgestattet, um die Luftableitung zu diffundieren und den Geräuschpegel zu reduzieren. Ein handbetätigtes Ventil ist auch als Reservesteuerung bei Ausfall eines automatisierten Systems nützlich. Eigenschaften und Vorteile: • 5/2 bistabile Ventilfunktion • 5 Anschlüsse • 2 Stellungen • G 1/4-Anschlussgewinde • Rückschlagventil • Betriebsdruckbereich von -0,95 bis 10 bar • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +60 °C. Bereichsinformationen • Die manuellen Regelventile der Serie H von Festo sind kompakte, leichte Komponenten, die eine hervorragende pneumatische Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen bieten • Betätigungselemente in dieser Serie umfassen Drucktasten, Fingerebenen und Fußpedale • Diese Ventilserie wird häufig in gewerblichen Berufen eingesetzt, um einfache und dennoch wichtige Prozesse wie Klemmen und Schließen von Sicherheitstüren durchzuführen
Weitere Informationen:
Typ:
Rückschlagventil
Serie:
H
Modellnummer:
8995
Weitere Suchbegriffe: Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Steuerventil, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, wege schieberventil, fußventil festo, 1367108, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, H514B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
791
€ 5,90*
ab € 200,81*
€ 234,39*
Frei Haus
ab € 217,01*
€ 254,40*
Frei Haus
ab € 221,48*
€ 259,60*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,66*
€ 259,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 227,08*
€ 272,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.