Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-5-1/4-B H-5-1/4-B (8995) Handhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012127
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8995
EAN/GTIN:
     4052568111359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Fingerventil
H-5-1/4-B H-5-1/4-B (8995) Handhebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss:
550 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
7 MM
Steuerart:
direkt
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
2,0 N
Produktgewicht:
510 G | 0,5 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
347
€ 5,90*
ab € 198,99*
€ 233,19*
Frei Haus
ab € 216,99*
€ 253,09*
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 258,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,98*
€ 258,56*
Frei Haus
ab € 227,14*
€ 271,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,19*
€ 277,4961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,86*
€ 274,7234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,87*
€ 256,8853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,33*
€ 250,2927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,99*
€ 236,7981
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.