Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-5-1/4-B Handhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568111359
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8995
EAN/GTIN:
     4052568111359
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Fingerventil
Handhebelventil H-5-1/4-B Ventilfunktion=5/2 bistabil, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz, Nennweite=7 mm
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
H
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991700
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Steuerart:
direkt
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Betätigungskraft:
|N
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
737
€ 5,90*
ab € 199,40*
€ 231,46*
Frei Haus
ab € 216,54*
€ 249,96*
Frei Haus
ab € 221,75*
€ 254,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,94*
€ 254,72*
Frei Haus
ab € 226,36*
€ 265,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.