| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1367392 Herst.-Nr.: A72MZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Zirkoniumoxid-Aluminium Stückzahl = 5
Idealtek austauschbare Pinzetten-Keramikspitzen (MZ). Idealtek austauschbare Keramikspitzen (MZ), die austauschbaren Spitzen sind aus Zirconium-gehärtetem Aluminiumoxid (ZTA) hergestellt. Kombination aus hoher Festigkeit (Zirkoniumoxid) und hoher Härte (Aluminiumoxid). Geeignet für den Einsatz in Lötanwendungen, für die Handhabung von Bauteilen in thermischen und chemischen Prozessen für Anwendungen, bei denen starre Spitzen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile. Zirconium-gehärtetes Aluminiumoxid (ZTA). Hohe Festigkeit (Zirkoniumoxid) und hohe Härte (Aluminiumoxid). Niedrige Dichte. Keine offene Porosität. Harte Oberfläche, gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Bietet Biegefestigkeit und Bruchzähigkeit. Ausgezeichnete thermische Eigenschaften und hohe Temperaturstabilität. Extreme Korrosionsbeständigkeit. Elektrisch isolierend. Informationen zu Anwendungen. Die austauschbaren Pinzetten von Idealtek werden typischerweise bei Lötverfahren und für die Handhabung von Bauteilen bei thermischen und chemischen Prozessen eingesetzt. Wird verwendet, wenn starre Spitzen erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Zirkoniumoxid-Aluminium | Stückzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, pinzettensatz, 1367392, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, A72MZ, Specialist Tools, Tweezers, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,88* | € 36,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,34* | € 36,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,74* | € 42,87* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 34,40* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|