Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspitzen, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A72MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzspitzen, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A72MZ
Ersatzspitzen, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A72MZ
Artikel-Nr.:
     4502-02L6963
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A72MZ
EAN/GTIN:
     4099891365554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Keramikpinzettenersatzspitze
Pinzettensatz
Pinzettenset
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Keramikspitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, stark, zulaufend. Gesamtlänge: 45 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Abrieb, Verschleiß, thermische Alterung, Korrosionsbeständig
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge:
45 mm
Material:
Keramik
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, pinzettensatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette, Pinzetten-Spitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 34,98*
€ 6,90*
ab € 26,79*
€ 42,56*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,40*
€ 47,58*
€ 8,95*
ab € 50,74*
€ 66,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
72MZ.SA.0
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.