Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A72MZ PINZETTENSPITZE, GERADE/SPITZ, 45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768672
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A72MZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Keramikpinzettenersatzspitze
Pinzettensatz
Pinzettenset
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 45 mm
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: ZTA (Zirkoniumoxidverstärktes Aluminiumoxid)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, pinzettensatz 5 tlg, pinzettensatz, Ersatzspitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, A72MZ, 2768672, 276-8672
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 30,10*
    € 42,74*
    € 6,90*
    ab € 26,71*
    € 42,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,41*
    € 47,75*
    € 8,95*
    ab € 45,43*
    € 60,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,75*
    € 56,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,60*
    € 48,31
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 39,34*
    € 46,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,04*
    € 46,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,41*
    € 40,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    72MZ.SA.0
    ab € 39,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.