Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Handwerkerschere Edelstahl 90 mm Edelstahl-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367400
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Allzweckschere
Klingenmaterial = Edelstahl
Gesamtlänge = 90 mm
Griff-Material = Edelstahl
Scherentyp = Chirurgisch

Ideal-tek Präzisionsschere. Ideal-tek Präzisionsschere mit besonders feinen Klingen, Länge 90 mm, Edelstahl, ideal für Miniaturanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl. Länge: 90 mm. Typ: Chirurgie
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Edelstahl
Gesamtlänge:
90 mm
Griff-Material:
Edelstahl
Scherentyp:
Chirurgisch
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 90mm, kabelschere, 1367400, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Scheren, ideal-tek, 362, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scissors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,45*
€ 33,67*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 24,67*
€ 36,02*
€ 6,90*
ab € 23,02*
€ 41,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,19*
€ 47,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.