Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 362 PRÄZISIONSSCHERE, INOX, 9CM LANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768497
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Allzweckschere
Gesamtlänge - metrisch: 90 mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: -
  • Klingenlänge - imperial: 0.866 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 22 mm
  • Schere: Hohe Genauigkeit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gesamtlänge - imperial: 3.54 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 90mm, kabelschere, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 362, 2768497, 276-8497
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 24,45*
    € 33,67*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 24,67*
    € 36,02*
    € 6,90*
    ab € 23,02*
    € 41,14*
    € 8,95*
    ab € 34,19*
    € 47,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,02*
    € 42,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,91*
    € 36,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.