| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L9363 Herst.-Nr.: 362 EAN/GTIN: 4099891376109 |
| | |
|
| | |
| Hochpräzisions-Schere - extra feine, gebogene Klinge. Präzisionsschneiden. Gesamtlänge: 90 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präzisionsschere | Länge: | 90 mm | Material: | Edelstahl | Schneidenlänge: | 22 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.02 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 90mm, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,81* | € 34,15* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,07* | € 36,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 24,54* | € 36,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,10* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|