| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1368071 Herst.-Nr.: 410-346-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Name = Arty Z7-20 APSoC Zynq-7000 Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Arty-Z7-Zynq-7000-Entwicklungsplatine. Die Arty Z7-20 ist eine um das Xilinx Zynq-7000™ All Programmable System-on-Chip (AP SoC) entwickelte Entwicklungsplattform. Die Zynq-7000-Architektur integriert einen Dual-Core-ARM-Cortex-A9-Prozessor mit 650 MHz und FPGA-Logik der Serie Artix-7. Diese Kombination wird von einem leistungsfähigen Prozessor mit einem einzigartigen Satz von Software-definierten Peripheriegeräten und Controllern umgeben. Die Vivado-, Petalinux- und SDSoC-Toolsets liefern jeweils einen Pfad zwischen der Definition des benutzerdefinierten Satzes von Peripheriegeräten und der Bereitstellung der Funktionalität zu einem Linux BS oder „Bare Metal -Programm, das auf dem Prozessor ausführt. Xilinx Zynq-7000 (XC7Z010-1CLG400C). Prozessor: 650 MHz Dual ARM Cortex-A9-Kern Suchtabellen (LUT): 53200 Flipflops: 106400 Block RAM: 630 KB Taktfrequenzsteuerung-Tiles: 4 Erhältliche Shield-E/A: 49 DDR3-Speicher-Controller mit 8 x DMA-Kanälen und 4 x AXI3-Slave-Anschlüssen Peripherie-Controller mit hoher Bandbreite: 1G Ethernet, USB 2.0, SDIO Peripherie-Controller mit niedriger Bandbreite: SPI, UART, CAN, I²C Programmierbar von JTAG, Vierfach-SPI-Flash oder microSD-Karte Programmierbare Logik entspricht Artix-7-FPGA-Speicher. Platinenspeicher und Leistung. Integrierter S43TR16256A-125KBL-DDR3-SDRAM mit 512 MB und 16-Bit-Bus @ 1050 Mbit/s Integrierter S25FL128S-Vierfach-SPI-Flash mit 16 MB und einzigartiger EUI-48/64™-kompatiblen Kennung mit 48 Bit Steckplatz für microSD-Karte Versorgung über USB oder +7 V bis +15 V dc über Klinkenstecker. Systemkonnektivität. 10/100/1000 Ethernet über RJ45-Steckverbinder USB-UART-Brücke über Micro-B-Buchse USB-JTAG-Programmierung über Micro-B-Buchse USB-OTG PHY (unterstützt nur Host) über USB-A-Buchse. Audio und Video. HDMI-Empfänger-Anschluss (Eingang) HDMI-Quellen-Anschluss (Ausgang) PWM-betriebener Mono-Audioausgang über 3,5-mm-Klinkenbuchse. Schalter und LEDs. Reset- und Benutzerdrucktasten 4 x Bedienerdrucktasten 2 x Bedienerschiebeschalter 4 x Benutzer-LEDs 2 x Benutzer-RGB-LEDs. Erweiterungssteckverbinder. chipKIT/Arduino-R3-Shield-Stiftsockel 2 x Standard-Pmod™ 12-polige Steckverbinder Weitere Informationen: | | Kit-Name: | Arty Z7-20 APSoC Zynq-7000 | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, HDMI Steckverbinder, HDMI-Buchse, eval board, 1368071, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Prozessor, Digilent, 41034620, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Processor Development Tools |
| | |
| |