Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36311A 3-Kanal Digital Labornetzgerät 80W, 0 → 6V / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368574
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36311A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = E36300
Modellnummer = E36311A
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 1 A, 5A
Nennleistung = 80W
Anzahl der Anzeigen = 3
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = 2-adrig, 4-adrig
Temperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Serie:
E36300
Modellnummer:
E36311A
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
1 A, 5A
Nennleistung:
80W
Anzahl der Anzeigen:
3
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
2-adrig, 4-adrig
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1368574, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36311A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.200,21*
€ 1.319,98*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.290,31*
€ 1.414,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.280,89*
€ 1.449,26*
Frei Haus
ab € 1.489,31*
€ 1.622,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,26*
€ 1.724,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,46*
€ 1.714,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,24*
€ 1.655,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,49*
€ 1.557,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,89*
€ 1.524,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.709,02*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 366,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.