Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36312A 3-Kanal Digital Labornetzgerät 80W, 0 → 6V / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368575
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36312A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = E36300
Modellnummer = E36312A
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 1 A, 5A
Nennleistung = 80W
Anzahl der Anzeigen = 3
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = 2-adrig, 4-adrig
Temperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Serie:
E36300
Modellnummer:
E36312A
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
1 A, 5A
Nennleistung:
80W
Anzahl der Anzeigen:
3
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
2-adrig, 4-adrig
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1368575, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36312A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.466,38*
€ 1.599,30*
Frei Haus
ab € 1.526,43*
€ 1.666,69*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.586,26*
€ 1.718,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.578,25*
€ 1.761,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,39*
€ 2.096,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,16*
€ 2.076,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,71*
€ 2.004,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,02*
€ 1.895,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,25*
€ 1.878,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.709,02*
Zubehör
Keysight Technologies
E363GPBU
ab € 302,34*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 366,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.