| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1371178 Herst.-Nr.: LFB035CTP EAN/GTIN: 5059041668477 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Abgewinkeltmm Abmessungen = 3 (Dia.) x 8.9mm Montage Typ = Tafelmontage Linsenform = Rund LED im Lieferumfang enthalten = Ja Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 3mm Serie = LFB
Flache 3mm-Hohllichtleiter mit Presspassung der Serie LFB. Die flachen und starren 3-mm-Hohllichtleiter der Serie LFB von VCC umfassen eine diffuse runde Oberfläche, die für gleichmäßige Helligkeit und einen großen Betrachtungswinkel von 120° sorgt. Sie sind für die Frontplatten-Presssitz-Montage mit eindrückbaren Rippen für den einfachen Einbau ausgestattet. Die Hohllichtleiter sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich, um verschiedene Abstände zwischen Leiterplatte und Frontplatte zu ermöglichen. Eine optionale Halterung (RTN112) für stark vibrierende Umgebungen ist für Hohllichtleiter der Serie LFB erhältlich; siehe RS ; 137-1436 137-1436. Flaches, bündiges Tafeldesign Für den Einsatz mit SMD oder durchkontaktierten LEDs Optisch klares Polycarbonat für maximale Lichtdurchlässigkeit Vielzahl von Standardlängen Großer Betrachtungswinkel von 120° Durch die matte Oberfläche wird das Licht gestreut, wodurch eine gleichmäßige Helligkeit erzielt wird Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Ausrichtung: | Abgewinkeltmm | Abmessungen: | 3 (Dia.) x 8.9mm | Montage Typ: | Tafelmontage | Linsenform: | Rund | LED im Lieferumfang enthalten: | Ja | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 3mm | Serie: | LFB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1371178, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, VCC, LFB035CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |