Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sferaco BSPP 3/4Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1385644
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     571005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 3/4Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 20mm
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Griff-Farbe = Rotbar

Sferaco-Kugelventil aus Messing. Dieses gerade Sferaco-Kugelventil verfügt über einen Griff zur Steuerung des Wasserflusses. Die Fertigung in Messing sorgt für Festigkeit und Zuverlässigkeit. Maximale Betriebstemperatur von 120 °C. Eigenschaften und Vorteile. Ausführung aus Messing. Regelung von Wasserdurchfluss. Feste und zuverlässige Befestigung
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
3/4Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
20mm
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Griff-Farbe:
Rotbar
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, messing kugelhahn, messing kugelhahn handhebel, 1385644, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Sferaco, 571005, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.