Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sferaco BSPP 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1385648
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     570004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 15mm
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Butterfly
Griffmaterial = Aluminium
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Griff-Farbe = Rotbar

Sferaco-Kugelventil aus Messing. Dieses gerade Sferaco-Kugelventil verfügt über einen Griff zur Steuerung des Wasserflusses. Die Fertigung in Messing sorgt für Festigkeit und Zuverlässigkeit. Maximale Betriebstemperatur von 120 °C. Eigenschaften und Vorteile. Ausführung aus Messing. Regelung von Wasserdurchfluss. Feste und zuverlässige Befestigung
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
15mm
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Butterfly
Griffmaterial:
Aluminium
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Griff-Farbe:
Rotbar
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 1385648, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Sferaco, 570004, Valves & Taps, Ball Valves, Plumbing & Pipeline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7335293
ab € 13,38*
Ähnlich
RS Pro
7335224
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.