Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD I2C / SPI Digital LCC 1000Hz 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD I2C / SPI Digital LCC 1000Hz 14-Pin
Analog Devices Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD I2C / SPI Digital LCC 1000Hz 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1391748
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADXL357BEZ
EAN/GTIN:
     5059042612790
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungssensor analog
beschleunigungsschalter
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C / SPI
Übertragungsbereich max. = 1000Hz
Übertragungsbereich min. = 1Hz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 2,25 V
Gehäusegröße = LCC
Sensitivität = 13824 LSB/g, 27648 LSB/g, 55296LSB/g
Pinanzahl = 14
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser ADXL356 und ADXL357. Diese 3-Achsen-Beschleunigungsmesser von Analog Devices bieten ein geringes Rauschen, geringe Drift und niedrigen Energieverbrauch mit hervorragender langfristiger Stabilität. Die ADXL356-Geräte verfügen über analoge Ausgänge und sind mit den Messbereichen ±10 g/20 g oder ±10 g/40 g erhältlich; der ADXL357 verfügt über digitale SPI/I2C-Ausgänge mit einem Messbereich von ±10 g/20 g/40 g. Alle drei Beschleunigungsmesser umfassen einen integrierten Temperatursensor und sind in kompakten LCC-Gehäusen mit 14 Lötpads untergebracht. ADXL356BEZ Analogausgang, ±10 g oder ±20 g ADXL356CEZ Analogausgang, ±10 g oder ±40 g ADXL357BEZ Digitalausgang, ±10,24 g, ±20,48 g oder ±40,96 g
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C / SPI
Übertragungsbereich max.:
1000Hz
Übertragungsbereich min.:
1Hz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
2,25 V
Gehäusegröße:
LCC
Sensitivität:
13824 LSB/g, 27648 LSB/g, 55296LSB/g
Pinanzahl:
14
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1391748, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Analog Devices, ADXL357BEZ, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 93,09*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 95,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.