Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADXL357BEZ MEMS-BESCHL.MESSER DIGITAL X/Y/Z-ACHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4030120
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADXL357BEZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungssensor analog
beschleunigungsschalter
Empfindlichkeit, max.: 55296LSB/g, 27648LSB/g, 13824LSB/g
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, min.: 47104LSB/g, 23552LSB/g, 11776LSB/g
  • Empfindlichkeit, typ.: 51200LSB/g, 25600LSB/g, 12800LSB/g
  • Messachse: X, Y, Z
  • Messbereich Beschleunigung: ± 10g, ± 20g, ± 40g
  • MEMS-Sensorausgang: Digital
  • Bauform - Sensor: LCC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MEMS-Beschleunigungssensoren, Sensor-ICs, ANALOG DEVICES, ADXL357BEZ, 4030120, 403-0120
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 64,86*
    € 93,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 56,39*
    € 95,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,75*
    € 113,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,86*
    € 112,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,41*
    € 109,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,90*
    € 86,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,36*
    € 81,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,71*
    € 78,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,39*
    € 67,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.