Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom ROE DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 15V dc OUT / 66mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1392935
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     ROE-0515S
EAN/GTIN:
     5059039731060
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 4,5→ 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 66mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 4
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 6mm
Serie = ROE
Lastausregelung = 0.15
Temperatur min. = -40°C

DC/DC-Wandler Recom Serie ROE, 1 W. Die DC/DC-Wandler der Serie ROE werden typischerweise für die Universal-Leistungstrennung und für die Spannungsanpassung verwendet und bieten einen vollständigen Industrie-Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C ohne Leistungsverringerung. 3 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. • Kostengünstiger 1-W-Wandler • Anschlussbelegung nach Industriestandard • SIP4-Gehäuse • Isolierung für 1 kV dc • Wirkungsgrad: bis 80 % • Großer Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C • UL 60950-1-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
4,5→ 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
66mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 4
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
6mm
Serie:
ROE
Lastausregelung:
0.15
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1392935, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, ROE0515S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.