Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PVC Antirutschklebeband Gelb Typ Rutschhemmendes Band, Stärke 0.81mm, 25mm x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-140054
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60953-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448841971
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Farbe = Gelb
Trägermaterial = PVC
Breite = 25mm
Länge = 15m
Stärke = 0.81mm

tesa ® rutschfestes Klebeband. tesa ® rutschfeste Klebebänder sind perfekt zum Markieren von Gefahrenbereichen, die einen Sicherheitsschutz erfordern. Die robusten und vielseitigen Bänder sind teilweise fluoreszierend, wodurch sie leicht zu erkennen sind. Ihre raue, rutschfeste Oberfläche bietet ausgezeichnete Haftung und verhindert gleichzeitig ein Verrutschen am Arbeitsplatz. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer rauen Schleifstruktur für den Einsatz auf anspruchsvollen Oberflächen geeignet. Die Bänder können leicht von Hand gerissen werden, und nach dem Auftragen kommt es zu keiner Schrumpfung. tesa ® rutschfeste Klebebänder sind auch beständig gegen Wasser, Temperatur, UV- und Reinigungsmittel und sind daher ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen und verfügen über ein EAN-Etikett. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ausgezeichnete Rutschfestigkeit (1 bis 2 Jahre in normalen Einsatzbereichen) zur Reduzierung von Schlupf ;/li> ;li>Gute Haftung und selbstklebend für schnelle und einfache Anwendung ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz auf anspruchsvollen Oberflächen und in Bereichen mit hohem Fußabfallbereich ;/li> ;li>Hilft, Unfälle zu vermeiden ;/li> ;li>Gut sichtbar zur schnellen Erkennung von Gefahrenbereichen ;/li> ;li>Mit der Hand abreißbar, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden ;/li> ;li>Band schrumpft nach dem Verkleben nicht ;/li> ;/ul>. Anwendungen. tesa ® rutschfeste Klebebänder sind perfekt für den Einsatz in Umgebungen, in denen Sicherheitsvorrichtungen getragen werden müssen. Die raue Struktur sorgt für ausgezeichnete Griffigkeit mit rutschfesten Eigenschaften, um ein Verrutschen zu verhindern und gleichzeitig die Identifizierung von Gefahrenbereichen zu erleichtern. Diese Durable Anti-Rutsch-Bänder sind perfekt für den Einsatz in Bereichen, in denen hohe Mengen an Schuhen und Anforderungen wie Lagerhallen und Fabriken vorhanden sind. Ist dieses Band für das Stanzen geeignet?. Ja, dieses Band ist für das Stanzen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Trägermaterial:
PVC
Breite:
25mm
Länge:
15m
Stärke:
0.81mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,04*
€ 36,41*
1
€ 6,78*
ab € 30,93*
€ 38,95*
1
€ 4,00*
ab € 31,34*
€ 39,70*
1 Tag
16
6
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 40,64*
1 Tag
16
6
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 40,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
60950-00002-00
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.