Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65, IP67
ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1410345
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DI5020
EAN/GTIN:
     5059040091375
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP65, IP67
Länge = 80mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 250 mA
Betriebstemperatur max. = +80°C
Erfüllte Normen = EU, MTTFd Zertifikat°C

Drehzahlüberwachung, Serie IFM DI. Gewindebauform M30 ;font face="symbol">´ ;/font>1,5/Gesamtlänge 81mm Sollwert durch Poti einstellbar; Anzeige durch gelbe LED (=Sensor bedämpft) und grüne LED (= Istwert ≥ Sollwert, Ausgang ist durchgeschaltet) Einfache Montage, problemloser Betrieb. Einfache, robuste Lösung für Überwachung von Mindestdrehzahlen, Impulsen usw. Der Drehzahlwächter compact erfasst berührungslos Impulse (z.B. von den Schaltnocken einer Welle oder eines Antriebs) und vergleicht sie mit dem voreingestellten Sollwert. Liegt die Drehzahl im Gutbereich, ist der Ausgang durchgeschaltet.
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP65, IP67
Länge:
80mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
250 mA
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Erfüllte Normen:
EU, MTTFd Zertifikat°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Drehzahlüberwachungsrelais, Stillstandswächter, Stillstandsüberwachung, Tachorelais, Überwachungsrelais, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, überwachungsrelais, induktiver näherungssensor pnp, 1410345, Automation, Sensoren, ifm electronic, DI5020, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 135,31*
€ 5,46*
ab € 131,49*
€ 146,62*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 134,93*
€ 150,93*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,97*
€ 150,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 182,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,38*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,87*
Zubehör
ifm electronic
E11049
ab € 3,32*
Zubehör
ifm electronic
E20874
ab € 14,43*
Zubehör
ifm electronic
E20873
ab € 7,25*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,88*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.