Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPP 3/8Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 41.4bar 600psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPP 3/8Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 41.4bar 600psi
RS PRO BSPP 3/8Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 41.4bar 600psi
RS PRO BSPP 3/8Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 41.4bar 600psi
Artikel-Nr.:
     108EL-1417706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1417706
EAN/GTIN:
     5056279044691
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 3/8Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 10mm
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 600psi
Betriebsdruck = 40bar

Legionellen sind ein Bakterium, das sich in natürlichen und künstlichen Wasserumgebungen bei Temperaturen zwischen 5,7 °C und 55 °C aufhält und vermehrt und dabei sauren und alkalischen Umgebungen standhält. Der neue s.84 ist für den Einsatz mit Trinkwasser zugelassen; die spezielle Kugelbauweise verhindert ein Stillstehen des Wassers und die Verbreitung von Bakterien im System.24 Stunden Dichtungsprüfung auf 100 % garantiert Zweifaches Abdichtungssystem ermöglicht die Betätigung des Ventils in beide Richtungen und erleichtert so die Installation Kein Metall-Metall-Kontakt beweglicher Teile Keine Wartung jemals erforderlich Griff zeigt deutlich die Kugelposition Silikonfreie Schmierstoffe auf allen Dichtungen Anschläge am Gehäuse zur Verringerung der Spindelbelastung Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer mit Ablaufbohrung
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
3/8Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
10mm
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
600psi
Betriebsdruck:
40bar
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, messing kugelhahn, messing kugelhahn handhebel, 1417706, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S84C00W, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.