Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L6206 Evaluierungsplatine, Motor Configuration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1438876
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM04A1
EAN/GTIN:
     5059042564099
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = L6206
Kit-Name = Motor Configuration

Vierfach-Halbbrücken-Erweiterungsplatine X-NUCLEO-IHM04A1. Die X- NUCLEO - IHM 04A1 ist eine Erweiterungsplatine für gebürstete Gleichstrommotoren/Schrittmotoren basierend auf dem L6206-Vierfach-Halbbrücke-DMOS-Treiber. Gleichstrommotor-Konfigurationen. 2 x Bidirektionale gebürstete 2,5-A-Gleichstrommotoren. 4 x unidirektional gebürstete 2,5-A-Gleichstrommotoren. 2 x unidirektionale gebürstete 5-A-Gleichstrommotoren. 1 x unidirektional gebürstete 10-A-Gleichstrommotoren. 1 x bipolarer 2,5-A-Schrittmotor. Platinenmerkmale. Motor-Versorgungsspannung: +8 V bis +50 V dc. Ausgangsstrom: 2,5 A pro Halbbrücke. 4 x Motorausgangsaktivitäts-LEDs. PWM-Steuerungsfrequenz: Bis zu 100 kHz. Programmierbare Hochspannungsseiten-Überstromerkennung und -Schutz. Querleitungsschutz. Unterspannungsschutz. Thermische Abschaltung. Integrierte Schutzdioden für induktive Last. Verbindungsbrücken zur Einstellung der Motorkonfiguration. Schraubklemmen für Motorsignale und -netzteil. Arduino-Uno-r3-kompatible Shield-Stiftleisten. Kompatibel mit STM32-Nucleo-MCU-Platinen
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
STM32 Nucleo
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
L6206
Kit-Name:
Motor Configuration
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, dc-motor 8v, 1438876, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM04A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,63*
€ 17,40*
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 22,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.