Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STSPIN230 Evaluierungsplatine, Motor Configuration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1438878
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM11M1
EAN/GTIN:
     5059042564112
Suchbegriffe:
Encoder IC
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Zum Einsatz mit = Arduino UNO, STM32 Nucleo-Platine
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = STSPIN230
Kit-Name = Motor Configuration

BLDC-Motortreiber-Erweiterungsplatine X-NUCLEO-IHM11M1. Die X- NUCLEO - IHM 11 M 1 ist eine Erweiterungs-Leiterplatte für dreiphasige bürstenlose Niederspannungs-DC-Motorantriebe (BLDC) auf der Basis des Dreifach-Halbbrückenchips STSPIN230. Das Gerät wurde für batteriebetriebene Anwendungen entwickelt und kann in einen verbrauchsfreien Zustand versetzt werden, um die Batterielebensdauer erheblich zu verlängern. Betriebsspannungsbereich: +1,8 bis +10 V dc. Ausgangsstrom: 1,3 A eff. Stromregelung mit einstellbarer Ausschaltzeit. Verbrauch im Standby: ;80 nA. Überstromerkennung und -schutz, nicht ableitend. Übertemperaturschutz. Verriegelungsfunktion. Hall-/Encoder-Motorsensor-Steckverbinder und -Stromkreis. 3 x LED für Ausgangsaktivität. Fehler-LED. Potenziometer für manuelle Drehzahlregelung. Schraubklemmen für Motorsignale und Stromversorgung. ST-Morpho-Steckverbinder für Host-MCU-Platine. Kompatible Arduino-Uno-r3-Shield-Stiftleisten. Kompatibel mit STM32-Nucleo-MCU-Platinen. Vollständig kompatibel zum 6-stufigen oder FOC-Steueralgorithmus von ST
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Arduino UNO, STM32 Nucleo-Platine
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
STSPIN230
Kit-Name:
Motor Configuration
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1438878, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM11M1, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,52*
€ 13,39*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,28*
€ 15,20*
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 21,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STSPIN230
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.